text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, external thread Černá Cast aluminium EN AC-46200/steel 5.8 Zinc plated M6X18,1X40

  1. ART NR 58002.060.040
  2. EAN 4059245029501
  3. UBB 500689417441
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0005.1501106X40

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
Třída 5.8
Název barvy Černá
Další informace Not adjustable
Materiál (dlouhý název) Cast aluminium/steel
Technický materiál EN AC-46200
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info Material: Handles cast aluminum EN AC-46200. Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced. Hinge pin stainless steel 1.4305. Washer steel, grade 5.8. Version: Handles fine structured powder-coated, black. Thrust washer, black. Hinge pin, bright. Washer zinc plated, blue passivated steel. Note: Plastics are subject to creeping under load (retardation).

Specifikace

Ruční síla 120
B 21.5
H 14.5
B1 15
S 1.2
F 4
A 70.4
H1 22
A1 79.2
D2 9