text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, external thread Černá Cast aluminium EN AC-46200/steel 5.8 Zinc plated M4X15,4X30

  1. ART NR 58002.041.030
  2. EAN 4059245029273
  3. UBB 500689416377
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0005.0501104X30

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
Třída 5.8
Název barvy Černá
Další informace Not adjustable
Materiál (dlouhý název) Cast aluminium/steel
Technický materiál EN AC-46200
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info Material: Handles cast aluminum EN AC-46200. Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced. Hinge pin stainless steel 1.4305. Washer steel, grade 5.8. Version: Handles fine structured powder-coated, black. Thrust washer, black. Hinge pin, bright. Washer zinc plated, blue passivated steel. Note: Plastics are subject to creeping under load (retardation).

Specifikace

B 18
B1 13
A1 59.1
Ruční síla 100
D2 8
S 1
F 2
H1 17
A 52.3
H 11.2