text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, external thread Černá Cast aluminium EN AC-46200/stainless steel 1.4305 M3X12,0X10

  1. ART NR 58003.030.010
  2. EAN 4059245030460
  3. UBB 500689418431
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0005.9511103X10

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
Název barvy Černá
Další informace Not adjustable
Materiál (dlouhý název) Cast aluminium/stainless steel
Technický materiál EN AC-46200/1.4305
Závit Metrický závit
Info Material: Handles cast aluminum EN AC-46200. Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced. Hinge pin stainless steel 1.4305. Washer stainless steel 1.4305. Version: Handles fine structured powder-coated, black. Thrust washer, black. Hinge pin, bright. Washer bright stainless steel. Note: Plastics are subject to creeping under load (retardation).

Specifikace

D2 6
A1 41.7
A 36.2
S 1
B1 11.5
H 9
B 14.4
F 1
Ruční síla 90
H1 13