Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01244
01244.200.065
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
Hexagon head bolt MEF ISO 8765 Ocel Pozinkované 8.8 M20X1,50X65
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
65 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický extra jemný závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
65
P
1.5
s
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-152
DIN
960
ISO
8765
NEN
1555
Čísla materiálu
Objednací číslo
01244.200.065
EAN
8717077332324
UBB
500651187592
UNSPSC
31161620