Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01244
01244.120.050
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
Hexagon head bolt MEF ISO 8765 Ocel Pozinkované 8.8 M12X1,25X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
50 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický extra jemný závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
50
P
1.25
s
18
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-152
NEN
1555
DIN
960
ISO
8765
Čísla materiálu
Objednací číslo
01244.120.050
EAN
8717077332232
UBB
500651186685
UNSPSC
31161620