MAVE B.V.
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
Šrouby do dřevotřísky
29370
29370.050.060
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
Heco-Unix Plus Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Ocel Pozinkované 5X60MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
60 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
5
dk (max.)
9.6
k (max.)
3
L (mm)
60
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
29370.050.060
EAN
4019787451871
UBB
500571815918
UNSPSC
31161508
Výrobní číslo položky
45187