text.skipToContent text.skipToNavigation

Heco-Unix Plus Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Ocel Pozinkované 6X40MM

  1. ART NR 29370.060.040
  2. EAN 4019787451932
  3. UBB 500571816254
  4. UNSPSC 31161508
  5. Výrobní číslo položky 45193
Průměr (mm) 6
Délka (L) (mm) 40
Info
  • Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Typ drážky Pozidriv
Další informace HECO-UNIX PLUS
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk (max.) 11.6
k (max.) 3.6
Čís. křížové drážky 3