text.skipToContent text.skipToNavigation

Heco-Unix Plus Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Ocel Pozinkované 5X45MM

  1. Art nr 29370.050.045
  2. EAN 4019787451833
  3. UBB 500571815751
  4. UNSPSC 31161508
  5. Výrobní číslo položky 45183

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr (mm) 5
Délka (L) (mm) 45
Info
  • Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Typ drážky Pozidriv
Další informace HECO-UNIX PLUS
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk (max.) 9.6
k (max.) 3
Čís. křížové drážky 2