text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Impact Socket 17mm Hex 9.6mm Depth 1/2" Drive 82mm


Numero articolo 6A371379
Surface protection Other
Wrench width (mm) 17
Length (mm) 82
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Double hex insert Yes
With joint No
Confezionato per 1

Specifiche

Surface protection Other
Wrench width (mm) 17
Length (mm) 82
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Double hex insert Yes
With joint No
Wrench depth (mm) 9.6
For impact screwdriver Yes
Brand Facom
Commodity code 82042000
Type Impact Socket

Numeri di articolo

Numero articolo 6A371379
EAN 3662424013072
UBB 500638201821
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  NSD.17L
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.