text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring ráčnový klíč 8 x 9 mm

Objednací číslo 8F398732
Délka (mm) 134
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 9
Velikost klíče malá (mm) 8
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Délka (mm) 134
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 9
Velikost klíče malá (mm) 8
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 7
Výška hlavy velká (mm) 7.3
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 17.5
Šířka hlavy velká (mm) 19.3
Ráčnový model Ano
Otevřený model Ne
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model 4 R
Type Double Ring Ratchet Spanner

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F398732
EAN 4010886890301
UBB 500642409840
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 2306719
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.