text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčné hlavice K 32 19 MM


20 mm (3/4″) square drive. Hexagonal. Type to DIN 3129. ISO 2725-2 machine operated. With pin hole and ring groove internal square drive in accordance with DIN 3121 - H 20. ISO 1174 special steel. Black finished

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče 19
Délka 50
Velikost připojení 3/4 palce
Pro rázový šroubovák Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče 19
Délka 50
Velikost připojení 3/4 palce
Pro rázový šroubovák Ano

Popis

20 mm (3/4″) square drive. Hexagonal. Type to DIN 3129. ISO 2725-2 machine operated. With pin hole and ring groove internal square drive in accordance with DIN 3121 - H 20. ISO 1174 special steel. Black finished

Čísla materiálu

Objednací číslo G2325.190.001
EAN 4010886628218
UBB 240120522885
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6282120

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.