Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
6Y968515
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
Gedore 1.06/2A-E Rychloupínací stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 200 mm šířka čelistí 150 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6Y968515
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Šířka hákové patky (mm)
30
Hloubka hákové patky (mm)
18
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '260.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
200
S rychlým nastavením
Ano
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.06/2A-E
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Y968515
EAN
4036976106282
UBB
500642642812
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1217720