text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1, 20 dílný


Sada Kraftform Kompakt Micro pro jemné mechanické práce. Vhodné pro upínání bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21). Elektrický povrchový odpor ≤ 109 ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií. Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1. Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí. Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých povolovacích a utahovacích momentů. Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování. Bity pro ručně a strojově ovládané šroubování. Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasuňte do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění. K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit. Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování.

Objednací číslo 5H891854
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Baleno po 1

Specifikace

Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 3
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 3
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 10
Celkový počet nástrojů 20
Počet bitů PH (křížová hlava) 3
Počet bitů Torx 11
Počet bitů drážka 3
Počet bitů celkem 19
Počet pilníků 0
Počet bitů šestihranná hlavice 2
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 199.55
HS kód
Model Kraftform Kompakt MICRO-SET
Type Bit Set

Popis

Sada Kraftform Kompakt Micro pro jemné mechanické práce. Vhodné pro upínání bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21). Elektrický povrchový odpor ≤ 109 ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií. Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1. Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí. Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých povolovacích a utahovacích momentů. Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování. Bity pro ručně a strojově ovládané šroubování. Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasuňte do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění. K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit. Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H891854
EAN 4013288169662
UBB 500643549834
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05073671001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.