text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 Universal 1, 7 dílný


6 bitů Wera uspořádaných přehledně na minimální ploše v praktické krabičce Bit-Check. Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. 1 univerzální držák 893/4/1 K pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.

Objednací číslo 81297.056.295
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 2
Počet bitů celkem 6
Baleno po 1

Specifikace

Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 2
Počet bitů celkem 6
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 78
HS kód
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

6 bitů Wera uspořádaných přehledně na minimální ploše v praktické krabičce Bit-Check. Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. 1 univerzální držák 893/4/1 K pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81297.056.295
EAN 4013288038166
UBB 500501218597
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05056295001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.