text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Z Bity, 0.6 x 4.5 x 50 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 81430.006.004
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 0.6
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 9
HS kód
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81430.006.004
EAN 4013288011534
UBB 240232959595
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059315001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.