text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Ocel C4C/C10C Bez PU 6X16MM

  1. ART NR 39410.060.016
  2. EAN 8715492822239
  3. UBB 950368009771
  4. UNSPSC 31162201

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
d1 6
Průměr (mm) 6
Délka (L) (mm) 16
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Technický materiál C4C/C10C
Povrchová úprava Bez PU
BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

d2 10.5
d3 (min.) 5.82
e (max.) 3
k ≈ 3
  1. Stáhněte si CAD model