Nedtrain Oud
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
50201
50201.030.012
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
DIN 661/302 Mosaz CW508L 3X12MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CW508L
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3 mm
Délka
12 mm
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CW508L
Rozměry
d1
3
d2
5.2
d3 (min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k ≈
1.4
L (mm)
12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4620
DIN
661/302
ISO
1051
Čísla materiálu
Objednací číslo
50201.030.012
EAN
8717077289963
UBB
500648069416
UNSPSC
31162201