text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7392 kovová barva 750 Bílá Gloss, Satin, Matt, Metallic


Základní nátěr a vrchní nátěr v jednom Lze použít přímo na rez, lesklý kov a dřevo Velká ošetřená plocha: 10,5 m² na litr Krytí již při použití jedné vrstvy, dobrý rozliv Lze ředit terpentýnem K použití do 5 °C K dispozici v 52 barvách (RAL/Hamerslag)

Objednací číslo 90420.007.392
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. 2 hours, 10°C/60% r.v. 3 hours, 30°C/50% r.v. ½ hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Baleno po 1

Specifikace

Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. 2 hours, 10°C/60% r.v. 3 hours, 30°C/50% r.v. ½ hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Obsah (ml) 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.

Čísla materiálu

Objednací číslo 90420.007.392
EAN 8715743012495
UBB 203577044670
UNSPSC 31211500
Výrobní číslo položky 7392.0.75
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.