Průmyslové
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
Průmyslové
70568
70568.050.032
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
DeWalt Kotevní šroub se zápustnou hlavou Ocel Pozinkované white head 5X32MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
32 mm
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Typ č.
WALLDOG
Info
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
h
o
= Hloubka vrtání
N
rec
= Doporučené zatížení v kN pro beton bez prasklin.
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu.
white head
Rozměry
D (mm)
5
do
5
ho
35
L (mm)
32
Čís. křížové drážky
2
Nrec
0.3
tfix
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Wall-Dog™ Screw Anchors Countersunk An all steel, tension-free, one piece, threaded fastener Use to fasten various fixtures directly to drywall, wood, concrete, sand-lime stone or brickwork No plug needed No pre-drilling required in wood, drywall and gypsum board 8mm Head diameter Applications Curtain tracks Electrical sockets and switches
Čísla materiálu
Objednací číslo
70568.050.032
UBB
500679570977
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
DFM424000P
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Hledali jste „dewalt“. Našli jsme variant.