Průmyslové
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
Průmyslové
70569
70569.050.070
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
DeWalt Kotevní šroub se zápustnou hlavou Ocel Pozinkované 5X70MM/TX25
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Typ č.
WALLDOG
Info
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
h
o
= Hloubka vrtání
N
rec
= Doporučené zatížení v kN pro beton bez prasklin.
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
70 mm
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Typ č.
WALLDOG
Info
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
h
o
= Hloubka vrtání
N
rec
= Doporučené zatížení v kN pro beton bez prasklin.
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu.
Rozměry
D (mm)
5
do
5
ho
35
L (mm)
70
Čís. Torx®
25
Nrec
0.3
tfix
41
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
70569.050.070
EAN
5054905020965
UBB
500679571132
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
DFM4230070
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Hledali jste „dewalt“. Našli jsme variant.