Průmyslové
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
Průmyslové
70571
70571.050.032
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
DeWalt Kotevní šroub s půlkulovou hlavou Ocel Pozinkované white head 5X32MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
32 mm
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Typ č.
WALLDOG
Info
N
rec
= Doporučené zatížení v kN
t
fix
= Tloušťka upevňovaného dílu
white head
Rozměry
D (mm)
5
L (mm)
32
Čís. křížové drážky
2
Nrec
0.3
tfix
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Wall-Dog™ Screw Anchors Pan Head An all steel, tension-free, one piece, threaded fastener Use to fasten various fixtures directly to drywall, wood, concretem sand-lime stone or brickwork No plug needed No pre-drilling required in wood, drywall and gypsum board 8mm Head diameter Applications Curtain tracks Electrical sockets and switches
Čísla materiálu
Objednací číslo
70571.050.032
UBB
500679571397
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
DFM425000P
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Hledali jste „dewalt“. Našli jsme variant.