Průmyslové
70561
70561.060.060
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
Betonová kotva A4 šestihranná typ BT Nerezocel A4 6/5X60MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Nerezocel
Typ č.
BT
Info
d = Jmenovitý průměr vrtáku.
N
rec
= Doporučené zatížení v kN pro beton bez prasklin.
s = Velikost klíče.
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
60 mm
Materiál
Nerezocel
Typ č.
BT
Info
d = Jmenovitý průměr vrtáku.
N
rec
= Doporučené zatížení v kN pro beton bez prasklin.
s = Velikost klíče.
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu.
Rozměry
D (mm)
6
L (mm)
60
Nrec
2
s
10
tfix
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
70561.060.060
EAN
5054905027292
UBB
500679567841
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
DFM1420072
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Hledali jste „dewalt“. Našli jsme variant.