text.skipToContent text.skipToNavigation

Conical seat DIN 6319 D Ocel 550+100 HV10 Pozinkované M20

  1. ART NR 16209.200.001
  2. EAN 8717077247017
  3. UBB 500649006524
  4. UNSPSC 31161801

Cena za 
-


Balení: 10
Pouze celé balení
Pro jmenovitý rozměr M20
Materiál (dlouhý název) Ocel
Technický materiál 550+100 HV10
Povrchová úprava Pozinkované
DIN 6319 D
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

F max (kN) 117
d1 (H13) 21
d2 (H13) 23.2
d4 36
h3 7.5
h4 11.7
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model