text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

CHIC SLAGMOERSLEUTEL 1" CP7782-SP6

  1. ART NR 2T919744
  2. UBB 500636991563
  3. UNSPSC 27112713
  4. Výrobní číslo položky 8941077821

Cena za 
-


Balení: 1
Přiojení vzduchu (inch) 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2
Pohon 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
Délka (L) (mm) 520 , 520 , 520 , 520 , 520 , 520 , 520 , 520 , 520 , 520 , 520 , 520
Aktuální spotřeba vzduchu 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec
Točivý moment 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm
Hmotnost (g) 11600 , 11600 , 11600 , 11600 , 11600 , 11600 , 11600 , 11600 , 11600 , 11600 , 11600 , 11600