Bezpečnostní visací zámky
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
Značky, značení a blokovací zařízení
Uzamčení / připevnění
Visací zámky
Bezpečnostní visací zámky
7Q886396
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
BURG-WÄCHTE Cylinder padlock 500 50 lock body width 50 mm brass, keyed to differ
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Q886396
Barva
Mosaz
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Šířka zámku (mm)
30
Průměr třmenu (mm)
6.5
Šířka zámku (mm)
50
Počet klíčů
3
Pouzdro zámku materiálu
Mosaz
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Mosaz
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Šířka zámku (mm)
30
Průměr třmenu (mm)
6.5
Šířka zámku (mm)
50
Počet klíčů
3
Pouzdro zámku materiálu
Mosaz
Výška zámku (mm)
27
Materiál (zámek) třmenu
Ocel
Model Discus
Ne
S kombinačním zámkem
Ne
Stejný klíč
Ano
Značka
Fabory approved vendor
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Q886396
EAN
4003482005606
UBB
500583238877
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
500 50