text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Wire Marking Sleeve BM71-125-175-342YL 1000PC

  1. ART NR 4I806965
  2. UBB 500671544145
  3. UNSPSC 46180000
  4. Výrobní číslo položky 115009

Cena za 
-


Balení: 1

Bulk roll of PermaSleeve markers. PermaSleeve markers provide a wire marking solution that combines speed, ease of use, and permanence to create long-lasting, high quality identification. These Sleeves are self-extinguishing and meet the requirements of SAE AMS-DTL-23053/5 Class 1, SAE-AS-8153, MIL-STD-202 method 215K and is UL224 recognised. CSA acceptance pending.

Heat-shrinkable Self-Extinguishing

Název barvy Žlutá
Šířka (mm) 44.83
Max. service temp. °C 135 °C
Max. průměr drátu / kabelu (mm) 2.79
Min. service temp. °C -55 °C
Min. wire/cable diameter (mm) 1.17
Technologie tisku Thermal Transfer
Obsah (pcs) 1000
Povrchová úprava Matt , Matt , Matt , Matt , Matt , Mat , Matt , Mat , Matt , Matt , Matt
Výška (mm) 6
Délka (L) (mm) 44.83
Typ č. B-342
Hmotnost (g) 769