text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady HP Perform Poly Tape B30C-1125-569-GY

  1. ART NR 9J867691
  2. UBB 500671578960
  3. UNSPSC 46180000
  4. Výrobní číslo položky 117951

Cena za 
-


Balení: 1

For labelling stainless steel and smooth surfaces. Applies best to very smooth surfaces and ideal for mounting to rigid panels. B-569 adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.

Název barvy Šedá
Šířka (mm) 29
Max. service temp. °C 100 °C
Min. service temp. °C -40 °C
Technologie tisku Thermal Transfer
Obsah (pcs) 1
Hloubka (mm) 216
Délka (L) (mm) 29
Délka (m) 30.40
Tloušťka 0.076
Typ č. B-569
Hmotnost (g) 562