Laserové nivelátory
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Měřící, značkovací & kontrolní nářadí
Nivelátory
Laserové nivelátory
0X736675
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
Čárový a bodový laser Bosch GCL 2-50 CG v provedení L-BOXX se zeleným paprskem 20m ±0,3mm/m 1x GBA 12V baterie
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0X736675
Hmotnost
0.6
Paměť naměřených hodnot
Ne
Rozhraní
Ne
Viditelná signalizační trasa
Ano
Délka signalizační trasy (m)
20
Rotační signalizační trasa
Ano
Přesnost (mm)
0.3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost
0.6
Paměť naměřených hodnot
Ne
Rozhraní
Ne
Viditelná signalizační trasa
Ano
Délka signalizační trasy (m)
20
Rotační signalizační trasa
Ano
Přesnost (mm)
0.3
Vlnová délka snímače (nm)
500
Stupeň krytí (IP)
IP54
Typ baterie
Lithium-ions
Laserclass
Třída 2
Značka
Bosch
HS kód
90153010
Model
GCL 2-50 CG
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0X736675
EAN
3165140934527
UBB
500704847747
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
0601066H03