text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Násobiče momentu 96255CR-7000

  1. ART NR 0U262874
  2. EAN 7314150415489
  3. UBB 500711112028
  4. UNSPSC 27110000
  5. Výrobní číslo položky 96255CR-7000

Cena za 
-


Balení: 1

Kompaktní ruční násobič momentu se zahnutým reakčním ramenem

Ráčnový mechanismus s aretací je dostupný u všech násobičů. Maximální výstupní moment dosahuje hodnoty až 7000 Nm. Používejte vždy s momentovým klíčem (v obou směrech otáčení), aby se zamezilo překročení maximálního momentu násobiče. Přesnost ±4 %. Ráčnový aretační systém umožňuje při utahování dosáhnout vysoké momenty, což by za jiných okolností bylo složité, nebezpečné nebo nemožné. Kompaktní rozměry umožňují dokonalý přístup a snadnou a bezpečnou manipulaci. Lehký, s vysokým výstupním momentem. Dodává se se zahnutým reakčním ramenem. Dodává se v plastovém kufru s pěnovou vložkou. Každý násobič se dodává s vlastním kalibračním certifikátem, umožňujícím přesný výpočet vstupního momentu při kritických aplikacích. Vyrobený ve Velké Británii.