text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové klíče - příslušenství 10-350NM

  1. ART NR 3F278716
  2. EAN 7314150422210
  3. UBB 500711058577
  4. UNSPSC 27110000
  5. Výrobní číslo položky TEA350

Mutifunkční testery

Ideální nástroj pro kontrolu momentových klíčů v dílnách, servisech a výrobních provozech. Jednotky měření momentu v Nm, lbf.ft, lbf.in. Rozsah hodnot momentu: 10 Nm - 1100 Nm při 2 modelech. Snadné používání (uživatelské rozhraní se 4 tlačítky). Může se používat s otáčením doprava při teplotách od -10 °C do +50 °C. Umožňuje testování až 10 nastavení cílového momentu s příslušnými tolerancemi. Zásuvka microUSB umožňuje oboustrannou komunikaci s PC nebo tabletem. Bez vlastní paměti, avšak s možností připojení k externímu PC nebo tabletu pro ukládání dat. Pracovní režimy: špičková hodnota, 1. vrchol a sledování. Přesnost ±1 % při otáčení doprava. Optický (podsvícený LCD displej) a akustický signál. Model 350 Nm s 1/2” vnitřním čtyřhranem, model 1100 Nm s 27 mm vnějším šestihranem. IP40 Možnost montáže v horizontální i vertikální poloze. Napájení přes microUSB zásuvku. Napájení možné i z USB akumulátorů, USB výstupu počítače nebo ve vozidlech s USB připojením. S přiloženou 110/220 V univerzální nabíječkou. Dodává se v pevném plastovém kufru s pěnovou vložkou. Dodává se s prohlášením výrobce o shodě, sledovatelným podle mezinárodních norem a označením CE. 2014/30/EC, ISO 6789 Vyrobený ve Velké Británii.