text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové klíče 9X12 3-15NM

  1. ART NR 4K682079
  2. EAN 7314150415656
  3. UBB 500710993162
  4. UNSPSC 27110000
  5. Výrobní číslo položky 74W9-15

Cena za 
-


Balení: 1

Mechanický nastavitelný klikací momentový klíč se stupnicí s okénkem a čtyřhrannou vyměnitelnou hlavou

Odolný mechanismus zvládne více než 100 000 cyklů s deklarovanou přesností. Rychlé nastavování stupnice, snižující náročnost nastavování. Vizuální indikace TIMESTRIP, že klíč vyžaduje rekalibraci po 3, 6 a 9 měsících. Velká dvojitá stupnice s hodnotami v Nm/ft.lb (klíče velikosti 15 a 25 Nm v Nm/in.lb). Rozsah hodnot momentu od 3 do 400 Nm/27 in.lb - 300 ft.lb. Může se používat v obou směrech po otočení klíče. Přesnost měření ±3 %, která překračuje požadavky normy ISO 6789-1:2017. Klikací systém vydává hmatový a zvukový signál. Vyměnitelné nástavce se č-hranným profilem 9x12 a 14x18 mm umožňují používání v obou směrech. Střed rukojeti nebo bod působení kalibrační síly vyznačené na rukojeti. Aretační knoflík s modrým prstencem uvnitř upozorňuje uživatele, že klíč je odblokován. Všechny modely se dodávají v poloprůhledné čtyřhranné trubce s eurootvorem. Všechny klíče se dodávají s prohlášením výrobce o shodě, sledovatelným podle mezinárodních norem. ISO 6789 Vyrobeno ve Velké Británii.