text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové klíče 9X12 3-15NM

  1. ART NR 0N786122
  2. EAN 7314150422456
  3. UBB 500711059153
  4. UNSPSC 27110000
  5. Výrobní číslo položky WPTC-15

Cena za 
-


Balení: 1

Bezdrátový přednastavený momentový klíč se čtyřhrannou vyměnitelnou hlavou

Klíč bezdrátově komunikuje s připojenou řídící jednotkou. Kontrola chyb pomocí pokynů: Monitoruje čas v poloze „kliku“, aby dokázal kvalitu atributů „OK/ŠPATNÉ“ při každém použití klíče. Spolehlivá rádiová komunikace 2,4 Ghz i v náročných výrobních podmínkách. Rozsah hodnot momentu od 1 do 200 Nm. Používání při otáčení doprava. Může se používat i při otáčení doleva otočením klíče na opačnou stranu. Může se používat i k uvolňování spojovacích prvků bez narušení přesnosti klíče. Přesnost ±4 % nebo vyšší při přednastavené hodnotě od 20 % do 100 % rozsahu. Vynikající zvukový/hmatový signál při dosažení přednastaveného momentu. Čtyřhranné vyměnitelné hlavy s vnitřním čtyřhranem. Gumové držadlo s měkkým protiskluzovým úchopem na ochranu klíče při neúmyslném pádu. Zátěžový bod vyznačený na rukojeti. Dodává se v poloprůhledné hranaté trubce s eurootvorem. Přednastavené klíče lze na požádání nastavit a certifikovat s prohlášením o shodě. 2014/30/EC, ISO 6789 Vyrobený v USA.