text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové klíče 9X12 0.6-12NM

  1. ART NR 7W742045
  2. EAN 7314150423163
  3. UBB 500711056910
  4. UNSPSC 27110000
  5. Výrobní číslo položky TAW912M

Štíhlý elektronický klíč pro měření momentu a úhlu utahování se čtyřhrannou vyměnitelnou hlavou

Hodnoty momentu v Nm, kg.cm, dNm, ft.lb, in.lb (cNm a in.oz v závislosti na rozsahu) a hodnoty úhlu ve stupních. Hodnoty momentu od 0,6 do 30 Nm a od 5,3 do 265 in.lb. Může se používat s otáčením doprava i doleva při teplotách od 5 °C do 42 °C. Kapacita paměti pro 50 měření a až 10 přednastavení. Režimy měření momentu, úhlu, nejprve momentu a poté úhlu a přednastavení. Počítadlo. Uchování dat a hodnot nastavení během výměny baterie. Programovatelný čas automatického vypínání. Další konfigurace a nastavení jsou uvedeny v návodu k použití. Přesnost ±2 % při otáčení doprava a ±3 % při otáčení doleva v rozsahu 20 % a 100 % maximálního momentu. Optický (dvě LED + podsvícený LCD displej), akustický a hmatový vibrační signál. Otvor pro vyměnitelnou hlavu 9x12 s vnitřním čtyřhranem. Celokovové tělo s vroubkováním se zvýšenou pevností a životností. Kovová rukojeť s koncovým víčkem s levým závitem na přihrádce pro alkalické baterie velikosti AA (přiloženy). Dodává se v pevném plastovém kufru. Dodává se s prohlášením výrobce o shodě, sledovatelným podle mezinárodních norem a označením CE. 2014/30/EC, ISO 6789 Vyrobený v USA.