text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové klíče 3/8 12-60NM

  1. ART NR 3W509016
  2. EAN 7314150416165
  3. UBB 500710990929
  4. UNSPSC 27110000
  5. Výrobní číslo položky 74PR-60

Cena za 
-


Balení: 1

Mechanický přednastavený klikací momentový klíč s pevnou ráčnovou hlavou s přesuvným unašečem

Více než 100 000 cyklů s deklarovanou přesností. Rozsah hodnot momentu od 12 do 400 Nm/5 - 300 ft.lb. Může se používat v obou směrech otáčení přesunutím čtyřhranného unašeče na druhou stranu ráčnové hlavy. Přesnost měření ±3 %, která překračuje požadavky normy ISO 6789-1:2017 Klikací systém vydává hmatový a zvukový signál. Ráčnové hlavy s přesuvnými čtyřhrannými unášeči od 3/8” do 3/4” umožňují používání v obou směrech otáčení. S barevnými zátkami stavěcího šroubu a aretačním nástrojem. Všechny modely v poloprůhledné hranaté trubce s eurootvorem. Přednastavené klíče lze nastavit a certifikovat s prohlášením o shodě. ISO 6789 Vyrobený ve Velké Británii.