text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové klíče 3/4 300-1000NM

  1. ART NR 6Z905871
  2. EAN 7314150422128
  3. UBB 500710997791
  4. UNSPSC 27110000
  5. Výrobní číslo položky 76R3-1000

Cena za 
-


Balení: 1

Mechanický nastavitelný lámací klikací momentový klíč se stupnicí v okénku a pevnou ráčnovou hlavou

Po dosažení cílového momentu se klíč uprostřed „zlomí“, čímž se výrazně sníží riziko protočení. Dvojitá stupnice s hodnotami v Nm/ft.lb. Rozsah hodnot momentu od 120 do 1000 Nm/100 až 750 ft.lb. Může se používat s otáčením doprava nebo doleva přesunutím čtyřhranného unašeče v ráčnový hlavě. Přesnost ±4 %. Systém vyšle zrakový, hmatový a slyšitelný signál. Ráčnové hlavy s přesuvným unašečem umožňují používání v obou směrech otáčení. Dodává se ve 2 částech, což usnadňuje transport v omezeném prostoru, například v sadě nářadí ve vozidle. Dobře viditelná stupnice s ochranným okénkem na rukojeti. Všechny modely se dodávají v pevném kufru z plastu. Všechny klíče se dodávají s prohlášením výrobce o shodě, sledovatelným podle mezinárodních norem. ISO 6789 Vyrobeno ve Velké Británii.