text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové klíče 3/4 130-650NM

  1. ART NR 1O174137
  2. EAN 7314150415205
  3. UBB 500710997122
  4. UNSPSC 27110000
  5. Výrobní číslo položky 75R3-650

Cena za 
-


Balení: 1

Mechanický nastavitelný klikací momentový klíč s libovolnou polohou ruky a pevnou ráčnovou hlavou

Nezávislý na délce, takže se může používat s nebo bez dodávané prodlužovací rukojeti (volitelná při 650 Nm). Rozsah hodnot momentu od 130 do 1500 Nm/100 - 1100 ft.lb. Může se používat s otáčením doprava nebo doleva přesunutím čtyřhranného unašeče v ráčnové hlavě Přesnost ±3 %, která překračuje požadavky normy ISO 6789-1:2017. Výjimečně zřetelná signalizace momentu z jedinečného mechanismu. Ráčnové hlavy s přesuvným unašečem umožňují používání v obou směrech otáčení. Prodlužovací rukojeť výrazně snižuje úsilí uživatele při dosahování vysokých hodnot momentu. Všechny modely se dodávají v pevném kufru z plastu. Všechny klíče se dodávají s prohlášením výrobce o shodě, sledovatelným podle mezinárodních norem ISO 6789 Vyrobeno ve Velké Británii.