text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové klíče 24X32 40-800NM

  1. ART NR 4N050534
  2. EAN 7314150368297
  3. UBB 500711056753
  4. UNSPSC 27110000
  5. Výrobní číslo položky TAW24800

Cena za 
-


Balení: 1

Elektronický klíč pro měření momentu a úhlu utahování se čtyřhrannou vyměnitelnou hlavou

Hodnoty momentu v Nm, kg.cm, dNm, ft.lb, lb.in a hodnoty úhlu ve stupních. Hodnoty momentu od 7 do 800 Nm a od 5,1 do 590 ft.lb. Může se používat s otáčením doprava i doleva při teplotách od 5 °C do 42 °C. Kapacita paměti pro 50 měření a až 10 přednastavení. Režimy měření momentu, úhlu, nejprve momentu a poté úhlu a přednastavení. Počítadlo. Uchování dat a hodnot nastavení během výměny baterie. Programovatelný čas automatického vypínání. Programovatelné varování rekalibrace. Další konfigurace a nastavení jsou uvedeny v návodu k použití. Přesnost ±2 % při otáčení doprava a ±3 % při otáčení doleva v rozsahu 20 % a 100 % maximálního momentu. Optický (dvě LED + podsvícený LCD displej), akustický a hmatový vibrační signál. Otvor pro vyměnitelné hlavy 9x12, 14x18 a 24x32 s vnitřním čtyřhranem. Celokovové tělo s vroubkováním se zvýšenou pevností a životností. Kovová rukojeť s koncovým víčkem s levým závitem na přihrádce pro alkalické baterie velikosti AA (přiloženy). Dodává se v pevném plastovém kufru. Dodává se s prohlášením výrobce o shodě, sledovatelným podle mezinárodních norem a označením CE. 2014/30/EC, ISO 6789 Vyrobený v USA.