text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové klíče 22 130-650NM

  1. ART NR 1E914884
  2. EAN 7314150415243
  3. UBB 500710997536
  4. UNSPSC 27110000
  5. Výrobní číslo položky 75S-650

Cena za 
-


Balení: 1

Mechanický nastavitelný klikací momentový klíč s libovolnou polohou ruky a vyměnitelnou hlavou s pojistným čepem

Nezávislý na délce, takže se může používat s nebo bez dodávané prodlužovací rukojeti (volitelná). Rozsah hodnot momentu od 130 do 650 Nm/100 - 480 ft.lb. Může se používat s otáčením doprava nebo doleva otočením klíče Přesnost měření ±3 %, která překračuje požadavky normy ISO 6789-1:2017. Výjimečně zřetelná signalizace momentu z jedinečného mechanismu. 22 mm vyměnitelná hlava s pojistným čepem, umožňující otáčení doprava i doleva. Prodlužovací rukojeť výrazně snižuje úsilí uživatele při dosahování vysokých hodnot momentu. Všechny modely se dodávají v pevném plastovém kufru. Všechny klíče se dodávají s prohlášením výrobce o shodě, sledovatelným podle mezinárodních norem. ISO 6789 Vyrobený ve Velké Británii.