text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové klíče 16 SPIE 60-300NM

  1. ART NR 2G508919
  2. EAN 7314150416271
  3. UBB 500710991919
  4. UNSPSC 27110000
  5. Výrobní číslo položky 74PS-300

Cena za 
-


Balení: 1

Mechanický přednastavený klikací momentový klíč s vyměnitelnou hlavou s pojistným čepem a gumovou rukojetí

Více než 100 000 cyklů s deklarovanou přesností. Rozsah hodnot momentu od 12 do 300 Nm/5 - 220 ft.lb. Může se používat při otáčení doprava i doleva otočením klíče. Přesnost měření ±3 %, která překračuje požadavky normy ISO 6789-1:2017 Klikací systém vydává hmatový a zvukový signál. 16 mm vyměnitelná hlava s pojistným čepem, umožňující otáčení doprava i doleva. S barevnými zátkami stavěcího šroubu a aretačním nástrojem. Všechny modely se dodávají v poloprůhledné čtyřhranné závěsné trubce s eurootvorem. Přednastavené klíče lze na požádání nastavit a certifikovat s prohlášením o shodě. ISO 6789 Vyrobený ve Velké Británii.