text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové klíče 16 10-50NM

  1. ART NR 5F837179
  2. EAN 7314150415618
  3. UBB 500710995555
  4. UNSPSC 27110000
  5. Výrobní číslo položky 74WS-50

Cena za 
-


Balení: 1

Mechanický nastavitelný klikací momentový klíč se stupnicí s okénkem a vyměnitelnou hlavou s pojistným čepem

Odolný mechanismus zvládne více než 100 000 cyklů s deklarovanou přesností. Rychlé nastavování stupnice, snižující náročnost nastavování. Vizuální indikace TIMESTRIP, že klíč vyžaduje rekalibraci po 3, 6 a 9 měsících. Velká dvojitá stupnice s hodnotami v Nm/ft.lb (klíče 15 a 25 Nm s hodnotami v Nm/in.lb). Rozsah hodnot momentu od 3 do 300 Nm/27 in.lb - 220 ft.lb. Může se používat při otáčení doprava i doleva otočením klíče. Přesnost měření ±3 %, která překračuje požadavky normy ISO 6789-1:2017. Klikací systém vydává hmatový a zvukový signál. 16 mm vyměnitelná hlava s pojistným čepem, umožňující otáčení doprava i doleva. Střed rukojeti nebo bod působení kalibrační síly vyznačené na rukojeti. Aretační knoflík s modrým prstencem uvnitř upozorňuje uživatele, že klíč je odblokován. Všechny modely se dodávají v poloprůhledné čtyřhranné trubce s eurootvorem. Všechny klíče se dodávají s prohlášením výrobce o shodě, sledovatelným podle mezinárodních norem. ISO 6789 Vyrobeno ve Velké Británii.