text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové klíče 14X12 80-400NM

  1. ART NR 1W767670
  2. EAN 7314150416332
  3. UBB 500710988964
  4. UNSPSC 27110000
  5. Výrobní číslo položky 74P14-400

Cena za 
-


Balení: 1

Mechanický přednastavený klikací momentový klíč se čtyřhrannou vyměnitelnou hlavou a gumovou rukojetí

Více než 100 000 cyklů s deklarovanou přesností. Rozsah hodnot momentu od 12 do 400 Nm/5 - 300 ft.lb. Může se používat s otáčením doprava i doleva po otočení klíče. Přesnost měření ±3 %, která překračuje požadavky normy ISO 6789-1:2017 Klikací systém vydává hmatový a zvukový signál. Vyměnitelné hlavy s přípojkou s vnitřním čtyřhranem 9x12 a 14x18 mm, umožňující používání v obou směrech. S barevnými zátkami stavěcího šroubu a aretačním nástrojem. Všechny modely se dodávají v poloprůhledné čtyřhranné závěsné trubce s eurootvorem. Přednastavené klíče lze na požádání nastavit a certifikovat s prohlášením o shodě. ISO 6789 Vyrobený ve Velké Británii.