text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové klíče 1/4 1.5-30NM

  1. ART NR 6N413745
  2. EAN 7314150422289
  3. UBB 500711056597
  4. UNSPSC 27110000
  5. Výrobní číslo položky TAW1430M

Cena za 
-


Balení: 1

Štíhlý elektronický klíč pro měření momentu a úhlu s pevnou ráčnovou hlavou

Hodnoty momentu v Nm, kg.cm, dNm, ft.lb, lb.in (cNm a in.oz v závislosti na rozsahu) a hodnoty úhlu ve stupních. Hodnoty momentu od 0,6 do 30 Nm a od 5,3 do 265 in.lb. Může se používat s otáčením doprava i doleva při teplotách od 5 °C do 42 °C. Kapacita paměti pro 50 měření a až 10 přednastavení. Režimy měření momentu, úhlu, nejprve momentu a poté úhlu a přednastavení. Počítadlo. Uchování dat a hodnot nastavení během výměny baterie. Programovatelný čas automatického vypínání. Další konfigurace a nastavení jsou uvedeny v návodu k použití. Přesnost ±2 % při otáčení doprava a ±3 % při otáčení doleva v rozsahu 20 % až 100 % maximálního momentu. Optický (dvě LED + podsvícený LCD displej), akustický a hmatový vibrační signál. Pevná ráčnová hlava se 40 zuby a čtyřhranným unašečem 1/4”. Celokovové tělo s vroubkováním pro vyšší pevnost a delší životnost. Kovová rukojeť s koncovým víčkem s levým závitem na přihrádce pro alkalické baterie velikosti AA (přiloženy). Dodává se v pevném plastovém kufru. Dodává se s prohlášením výrobce o shodě, sledovatelným podle mezinárodních norem a označením CE. 2014/30/EC, ISO 6789 Vyrobený v USA.