text.skipToContent text.skipToNavigation

Assembly set for pressure vessels ISO 4014/4032 Ocel Žárový zinek 5.6/5.2 M16X75


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 5.6/5.2
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 75 mm
Třída 5.6/5.2
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from –10°C up to +300°C.
  • Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 75
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Normy

ISO 4014/4032

Čísla materiálu

Objednací číslo 08753.160.075
EAN 8717077306615
UBB 500650921454
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.