Automobilní
Hadicové svorky (úchytky)
Heavy duty hadicové svorky
43033
43033.047.051
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
ABA Hadicová spona pro vysoké zatížení ROBUUST Nerezocel AISI 430 47-51
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
AISI 430
Info
Typ materiálu: páska a domek AISI 430 / šroub a vrut ocelový pozinkovaný.
Až po typ 40-43 s šestihranným šroubem M6x40, WAF 8 mm.
Typ 43-47 až 167-174 s vnitřním šestihranem M7x45 - M7x55, WAF 5 mm.
Typ 174-187 at 239-252 s šestihranným šroubem M10x80, WAF 17 mm.
ABA ROBUST je hadicová svorka pro vysoké zatížení s přehnutými okraji.
Používá se primárně pro utahování silných vyztužených hadic.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
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
AISI 430
Info
Typ materiálu: páska a domek AISI 430 / šroub a vrut ocelový pozinkovaný.
Až po typ 40-43 s šestihranným šroubem M6x40, WAF 8 mm.
Typ 43-47 až 167-174 s vnitřním šestihranem M7x45 - M7x55, WAF 5 mm.
Typ 174-187 at 239-252 s šestihranným šroubem M10x80, WAF 17 mm.
ABA ROBUST je hadicová svorka pro vysoké zatížení s přehnutými okraji.
Používá se primárně pro utahování silných vyztužených hadic.
Rozměry
A
20
B
22.1
Rozsah sevření (mm)
47
d
7
S
0.8
Typ
47-51
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
43033.047.051
EAN
8715494138109
UBB
500571212587
UNSPSC
31162906
Výrobní číslo položky
05911041049
Stáhnout další informace