Automobilní
Hadicové svorky (úchytky)
Heavy duty hadicové svorky
43033
43033.037.040
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
ABA Hadicová spona pro vysoké zatížení ROBUUST Nerezocel AISI 430 37-40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
AISI 430
Info
Typ materiálu: páska a domek AISI 430 / šroub a vrut ocelový pozinkovaný.
Až po typ 40-43 s šestihranným šroubem M6x40, WAF 8 mm.
Typ 43-47 až 167-174 s vnitřním šestihranem M7x45 - M7x55, WAF 5 mm.
Typ 174-187 at 239-252 s šestihranným šroubem M10x80, WAF 17 mm.
ABA ROBUST je hadicová svorka pro vysoké zatížení s přehnutými okraji.
Používá se primárně pro utahování silných vyztužených hadic.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
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
AISI 430
Info
Typ materiálu: páska a domek AISI 430 / šroub a vrut ocelový pozinkovaný.
Až po typ 40-43 s šestihranným šroubem M6x40, WAF 8 mm.
Typ 43-47 až 167-174 s vnitřním šestihranem M7x45 - M7x55, WAF 5 mm.
Typ 174-187 at 239-252 s šestihranným šroubem M10x80, WAF 17 mm.
ABA ROBUST je hadicová svorka pro vysoké zatížení s přehnutými okraji.
Používá se primárně pro utahování silných vyztužených hadic.
Rozměry
A
18
B
20
Rozsah sevření (mm)
37
d
6
S
0.6
Typ
37-40
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
43033.037.040
EAN
8715494138079
UBB
500571212256
UNSPSC
31162906
Výrobní číslo položky
05911040039
Stáhnout další informace