text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Hide me
Produkty
Menu
Upevnění
Šrouby
Produkty s vnitřním šestihranem
Matice
Vruty, šrouby
Závitové tyče a svorníky
Podložky a kroužky
Kotvy
Kolíky a závlačky
Nýty
Závitové vložky na opravu závitů
Šrouby s okem a hákem
Strojní součástky
Sady spojovacího materiálu a skladovací systémy
Prémiové systémy z nerezové oceli
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Distanční sloupky
Strojní součásti
Výprodej
Údržba
Ruční nářadí
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Elektrické nářadí
Řezání a broušení
Vozový park - vybavení
Lepidla, tmely a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Pneumatické nářadí
Elektromateriál
Úklid & čištění
Technické chemikálie
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Svařování, pájení a plyn
Speciální nabídka
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všechny kategorie
Brands
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Lepidla, tmely a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Speciální nabídka
Spojovací materiál
Svařování, pájení a plyn
Technické chemikálie
Vozový park - vybavení
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
97937FIS
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
0
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
97937FIS
Průměr
Délka
ETA-Certifikát
Yes
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. td = Advised drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
kN = Recommended load in kN.
The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
ETA option only for M8-M20
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
M10
Délka
28 mm
ETA-Certifikát
Yes
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. td = Advised drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
kN = Recommended load in kN.
The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
ETA option only for M8-M20
Rozměry
d-D
M10
do
10
Vrták ø
10
hef
49
kN
6.3
L (mm)
28
Min. td
230
Délka hmoždinky
237
s
17
tfix
160
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Princip funkce / montáž - Kotva EXA je vhodná pro průvlečnou nebo předsazenou montáž. - Před montáží nastavte šestihrannou matici do optimální polohy (zarážecí čep vyčnívá asi 3 mm z šestihranné matice). - Při působení utahovacího momentu dojde ke vtažení kuželového čepu do rozpěrného pouzdra a tím se čep ukotví do stěny otvoru. - Při sériové montáži doporučujeme použití osazovacího nástroje na svorníkové kotvy FABS.
Čísla materiálu
Objednací číslo
97937FIS
EAN
4006209979372
UBB
500616714704
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
97937
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce