text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈965 A Nerezocel A4 80 M3X6


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 80
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 6 mm
Třída 80
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 6
P 0.5
Drážka 10

Normy

ISO 14581
DIN ≈965
NF ≈E25-119-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 53345.030.006
EAN 8717077788855
UBB 500690308449
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.