53345
53345.030.005
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
Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈965 A Nerezocel A4 80 M3X5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
80
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
5 mm
Třída
80
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
5
P
0.5
Drážka
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
14581
NF
≈E25-119-1
DIN
≈965
Čísla materiálu
Objednací číslo
53345.030.005
EAN
8717077788848
UBB
500690308365
UNSPSC
31161504