51302
51302.016.004
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
Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 965 A-Z Nerezocel A2 M1,6X4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M1.6
Délka
4 mm
Třída
70
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Plný závit L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
4
Čís. křížové drážky
0
P
0.35
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈7046-1
DIN
965
NF
≈E25-119-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
51302.016.004
EAN
8715492281845
UBB
951353116456
UNSPSC
31161504