Nedtrain Oud
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
51302
51302.016.014
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
Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 965 A-Z Nerezocel A2 M1,6X14
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M1.6
Délka
14 mm
Třída
70
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Plný závit L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
14
Čís. křížové drážky
0
P
0.35
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
51302.016.014
EAN
8715494591171
UBB
500633222541
UNSPSC
31161504